{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 12 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 %; ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 345 mm | |
Plage de couples | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Plage de couples | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Résolution | 0,01 Nm | |
Poids | 700 g | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Affichage | numérique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | LR3 | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Diagonale d'écran | 2,8 pouce | |
Réglage de la valeur de déclenchement | Index mobile | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 269 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article |
655550 12
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197804303
Copier |
|
Réf. fabricant |
655550 12
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |