{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 12 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 345 mm | |
momentintervall | 2,4 Nm - 12 Nm | |
momentintervall | 2 lbffot - 9 lbffot | |
upplösning | 0,01 Nm | |
vikt | 700 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | digital | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | LR3 | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | nej | |
Displaydiagonal | 2,8 tum | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 269 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655550 12 | |
EAN/GTIN | 4045197804303 |