{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 3 % | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 6 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 2 % | |
| Długość całkowita L | 345 mm | |
| masa całkowita | 700 g | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Opakowanie | walizka | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 269 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | Bez regulacji | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | lbf ft; Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 6 | |
| Min. moment obrotowy, lbf ft | 4 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 30 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf ft | 22 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka bierna | |
| Powierzchnia narzędzia | chromowanie na matowo | |
| Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1/4 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Wielkość wyświetlacza | 2,8 cale | |
| Feedback | Wskazujący | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 30 Nm | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Messtechnik | elektroniczne | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,01 Nm | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 655550 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197804310 | |
| Numer producenta | 655550 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |