{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 3 % | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 16,9 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 2 % | |
| Rozdzielczość wskazań | 0,1 Nm | |
| Długość całkowita L | 597 mm | |
| Masa całkowita | 2 600 g | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Napięcie znamionowe | 12 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 16,9 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 203,4 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Z regulacją cyfrową | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 1/2 cal | |
| Min. prędkość obrotowa | 0 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 100 min-1 | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Wyzwolenie elektromechaniczne | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy; Optyczny | |
| Feedback | Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny | |
| Zawartość | zestaw | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Technika pomiarowa | elektroniczne | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Zakres momentu obrotowego maks. | 203,4 Nm | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Numer artykułu | 655305 203 | |
| EAN / GTIN | 4058546229153 | |
| Numer producenta | 4933464970 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |