Elektronikus nyomatékkulcs elektr. meghajtással 203 Nm

Cikkszám: 655305 203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±3; ±3
  • Applikáció kapcsolódás: OneKey
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±3 %; ±3 %
Applikáció kapcsolódás OneKey
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 597 mm
Nyomatéktartomány 16,9 Nm - 203,4 Nm
Nyomatéktartomány 12,5 lbfft - 150 lbfft
Nyomatéktartomány 150 lbfin - 1 800 lbfin
Felbontás 0,1 Nm
Súly 2 600 g
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos; tapintásos
Kioldási elv Vibromotor
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Névleges feszültség 12 V
Motor felépítése Fuel™
Üresjárati fordulatszám 0 min-1 - 100 min-1
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés akusztikus jelzés; kioldó; megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655305 203
EAN / GTIN 4058546229153
Gyártó száma 4933464970

Leírás

Kivitel:

  • A csavar előmeghúzása elektromos meghajtással. Ezután manuális utánhúzás a beállított célnyomatékig. A beállítás és a kezelés közvetlenül a nyomatékkulcsnál történik.
  • Gyors nyomaték jelentés ONE-KEY™ segítségével jelentések készítéséhez.
  • LCD kijelző erős színekkel és gyors reakcióidőkkel. Állapot jelentés és a fontos információk megjelenítése.
  • A figyelmeztető jelzések választhatóan érezhetőek (vibráció), láthatóak (LED-ek és kijelző) és hallhatóak, vagy ezek kombinációja is beállítható. Az előzetes figyelmeztetés időpontja egyénileg adható meg.
  • Akár 28.000 mért érték tárolható a nyomatékkulcson.
  • Kalibrálás emlékeztetővel. Terhelési darabszám és időintervallum szerint.

Mértékegységek: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

Az óramutató járásával megegyező irányban ± 2%, ellentétes irányban ± 3%.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion akku, C12C töltőkészülék és stabil műanyag koffer.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 számtól és a 073840 sz. alatt talál. Az újrakalibrálás a gyártónál történik.