Elektronisk momentnyckel med elektrisk drivning 203 Nm

Art-nr: 655305 203
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2; ±3
  • app-anslutning: OneKey
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±2 %; ±3 %
app-anslutning OneKey
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 597 mm
momentintervall 16,9 Nm - 203,4 Nm
momentintervall 12,5 lbffot - 150 lbffot
momentintervall 150 lbftum - 1 800 lbftum
upplösning 0,1 Nm
vikt 2 600 g
fyrkantsfäste 1/2 tum
visning digital
Utlösningssignal akustiskt; haptisk; haptisk
Utlösningsprincip Vibrationsmotor
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
märkspänning 12 V
motorkonstruktion Fuel™
Tomgångsvarvtal 0 min-1 - 100 min-1
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback akustisk signal; utlösande; visande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 655305 203
EAN/GTIN 4058546229153
Tillverkarens nummer 4933464970

Benämning

Utförande:

  • Möjlighet att föråtdra skruven via eldrivning. Därefter manuell efterdragning till inställt börvärde för vridmomentet. Inställning och manövrering görs direkt på momentnyckeln.
  • Snabb vridmomentrapportering med hjälp av ONE-KEY™ för upprättande av rapporter.
  • LCD-display med kraftfulla färger och snabba reaktionstider. Kvittering av status och visning av relevant information.
  • Varningssignaler kan ställas in antingen kännbart (vibration), optiskt (lysdioder och display) och akustiskt eller i kombination. Förvarningstiden kan anges individuellt.
  • Upp till 28 000 mätvärden kan sparas i momentnyckeln.
  • Med kalibreringspåminnelse. Efter antal belastningar och tidsintervall.

Måttenheter: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Medurs ±2%, moturs ±3%.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inklusive 12 V / 2,0 Ah Red litiumjonbatteri, C12C laddare och stabil plastväska.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073814 ff. samt nr 073840. Omkalibrering görs hos tillverkaren.