Elektronički momentni ključ s električnim pogonom 203 Nm

Artikl br.: 655305 203
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V
  • Smjer momenta: Desno i lijevo povlačenje
  • Točnost mjerenja momenta: ±2; ±3
  • Povezivanje s aplikacijama: OneKey
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Smjer momenta Desno i lijevo povlačenje
Točnost mjerenja momenta ±2 %; ±3 %
Povezivanje s aplikacijama OneKey
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 597 mm
Područje okretnog momenta 16,9 Nm - 203,4 Nm
Područje okretnog momenta 12,5 lbfft - 150 lbfft
Područje okretnog momenta 150 lbfin - 1.800 lbfin
Razlučivost 0,1 Nm
Težina 2.600 g
Izlazni Četverokut 1/2 col
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija zvučno; haptičko; akustično
Princip aktiviranja vibracijski motor
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2 Ah
Nazivni napon 12 V
Konstrukcija motora Fuel™
Broj okretaja u praznom hodu 0 min-1 - 100 min-1
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika elektronički
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv akustička signal; aktivirajući; pokazni
Očitavanje Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 655305 203
EAN / GTIN 4058546229153
Broj proizvođača 4933464970

Opis

Izvedba:

  • Predzatezanje vijka omogućeno je električnim pogonom. Dodatno ručno zatezanje do podešenog ciljnog okretnog momenta. Postavke i upravljanje izvode se izravno na momentnom ključu.
  • Brze obavijesti o okretnom momentu putem ONE-KEY™ za izradu izvješća.
  • LCD zaslon s izraženim bojama i brzim vremenima odziva. Povratne informacije o stanju i prikaz relevantnih informacija.
  • Signali upozorenja mogu prema izboru biti haptički(vibracija), optički (LED diode i zaslon) i akustični ili kombinirani. Vrijeme predupozorenja može se odrediti individualno.
  • Moguće je spremiti do 28 000 izmjerenih vrijednosti na momentnom ključu.
  • S podsjetnikom za kalibraciju. Nakon određenog broja radnih sati i obzirom na opterećenje.

Mjerne jedinice: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

U smjeru kazaljke na satu ±2%, suprotno od smjera kazaljke na satu ±3%.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Opseg isporuke:

Uključuje 12 V / 2,0 Ah Red litij-ionska baterija, C12C punjač i stabilni plastični kofer.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 nadalje i 073840. Rekalibraciju obavlja proizvođač.