Elektromechaniczne klucze dynamometryczne, maksymalny moment obrotowy: 400Nm

Nr art.: 655290 400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 707,19 PLN /szt.
  • 292,98 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie z baterii
Dokładność momentu obrotowego w lewo 2 %
Min. zakres momentu obrotowego 40 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Uchwyt do końcówek wymiennych 14×18 mm
Długość całkowita L 738 mm
masa całkowita 2 232 g
Złącze USB
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Seria MANOSKOP® 730DR
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 680 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 655 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 25 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 40
Maks. moment obrotowy, Nm 400
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Wskazanie cyfrowy
Maks. zakres momentu obrotowego 400 Nm
Protokół kontroli producenta tak
Messtechnik elektroniczne
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,1 Nm
Einstellauflösung 1 Nm
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655290 400
EAN / GTIN 4018754175666
Numer producenta 96501840
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Unikatowy, elektromechaniczny klucz łączący funkcje „wyświetlania” i „wyzwalania”. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego klucz wyłącza się, wydając sygnał akustyczny i wibracyjny, tak jak tradycyjny, mechaniczny klucz dynamometryczny. Osiągnięta wartość zostaje przy tym podana na wyświetlaczu i może zostać przekazana do komputera. Dodatkowy tryb „wyświetlania” przedstawia użytkownikowi ciągle aktualną wartość momentu obrotowego. Zapisuje i dokumentuje do 7500 procesów dokręcania. Automatyczna blokada przycisków zapobiega nieumyślnemu przestawieniu. Wprowadzone nastawy można zabezpieczyć przed ingerencją osób trzecich za pomocą kodu PIN. Klucz zapewnia bardzo duży zakres pomiarowy. Automatyczne przypomnienie o kalibracji na podstawie liczby obciążeń i zintegrowanego przedziału czasu.
  • Łatwe wprowadzanie wymiaru: W przypadku narzędzi wtykowych o zmienionej średnicy należy wprowadzić nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru.
  • QuickRelease: bezpieczne mocowanie i szybka wymiana końcówek wymiennych.
  • Solidna, kompaktowa obudowa.
  • Ustawianie granic tolerancji – ich przekroczenie jest sygnalizowane zmianą barwy na przejrzystym wyświetlaczu.
  • Bardzo łatwa obsługa: użycie i prowadzenie za pomocą menu tylko przy użyciu 4 przycisków.
  • Uchwyt z 2 rodzajów materiału, odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
  • Port USB do odczytu danych.

Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
Z przełączalną grzechotką wtykową.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

W stabilnej walizce z tworzywa sztucznego (wielk. 100 i 200) lub w stabilnej walizce z blachy stalowej (od wielk. 400), z 2 bateriami (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Wyp. dodatkowe:

Adapter USB, kabel z jackiem, oprogramowanie SENSOMASTER 4.

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.