{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 400 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | MANOSKOP® 730DR | |
Bendras ilgis L | 738 mm | |
Sūkių momento ribos | 40 Nm - 400 Nm | |
Sūkių momento ribos | 30 lbfft - 300 lbfft | |
Sūkių momento ribos | 360 lbfin - 3 600 lbfin | |
Reguliuojamas suveikimas | 1 Nm | |
Paleidimas | 0,1 Nm | |
Svoris | 2 232 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 25 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Baterijos tipas | Mignon, AA | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | taip | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis; ryškus; akustinis signalas | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfin; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 655 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 680 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655290 400 | |
EAN / GTIN | 4018754175666 | |
Gamintojo numeris | 96501840 |