{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 2 % | |
| Interval cuplu min. | 40 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 2 % | |
| Rezoluţie de afişare | 0,1 Nm | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
| Lungimea totală L | 738 mm | |
| Greutate totală | 2.232 g | |
| Interfaţă | USB | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Tensiune nominală | 1,5 V | |
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AA (LR6) | |
| Serie | MANOSKOP® 730DR | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 680 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 | 655 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 | 25 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 40 | |
| Cuplu max., Nm | 400 | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Dimensiuni, Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | 3/4 inch | |
| Suport de reglaj | 1 Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic; Optic | |
| Feedback | acustic; de declanşare; de indicare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Tehnică de măsurare | electronic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | digital | |
| Intervalul de cuplu max. | 400 Nm | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Cod articol | 655290 400 | |
| EAN / GTIN | 4018754175666 | |
| Număr producător | 96501840 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |