{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn | 3 % | |
| Drehmomentbereich min. | 40 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 2 % | |
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
| Länge gesamt L | 530 mm | |
| Gewicht gesamt | 1 460 g | |
| Schnittstelle | Bluetooth®; HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device); USB | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Nennspannung | 3,6 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkukapazität | 3,4 Ah | |
| wiederaufladbar | ja | |
| Serie | HCT | |
| EX-Bereich | nein | |
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 | 456 mm | |
| Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 | 422 mm | |
| Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 | 34,1 mm | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm; lbf ft | |
| Drehmoment min., Nm | 40 | |
| Drehmoment min., lbf ft | 30 | |
| Drehmoment max., Nm | 200 | |
| Drehmoment max., lbf ft | 148 | |
| Einstellung des Auslösewertes | digital verstellbar | |
| Größe, für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | 1/2 Zoll | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Daten protokollierbar | ja | |
| Displaygröße | 2,8 Zoll | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch; optisch | |
| Feedback | anzeigend | |
| Inhalt | Set | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Form des Anschlusses | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
| Anzeige | digital | |
| Drehmomentbereich max. | 200 Nm | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Messtechnik | elektronisch | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,1 Nm | |
| Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
| Messfunktionen | Drehmoment; Drehwinkel | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Grad; Prozent | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 Grad | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Artikelnummer | 655082 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515061681 | |
| Herstellernummer | 655082 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |