Elektroniczne klucze dynamometryczne HCT, maksymalny moment obrotowy: 340Nm

Nr art.: 655025 340
Rabat
3 917,60 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 465,25 PLN /szt.
  • 1 003,47 PLN /szt.
  • 830,18 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Min. zakres momentu obrotowego 68 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Długość całkowita L 655 mm
masa całkowita 1 525 g
Złącze Aplikacja HCT na Windows; Aplikacja mobilna HCT; Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; HID (Human Interface Device)
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Napięcie znamionowe 3,6 V
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,6 V
Pojemność akumulatora 3,4 Ah
Wielkość międzynarodowa 18650
Z możliwością ponownego naładowania tak
Wskaźnik stanu naładowania tak
Stopień ochrony IP IP40
Seria HCT
Opakowanie walizka
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego brak
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 582 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Min. moment obrotowy, Nm 68
Min. moment obrotowy, lbf ft 50,2
Maks. moment obrotowy, Nm 340
Maks. moment obrotowy, lbf ft 250,8
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
Wielkość, Kwadrat napędowy 1/2 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Języki Angielski; Francuski; Hiszpański; Niemiecki; Włoski
Wielkość wyświetlacza 2 cale
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Messtechnik elektroniczne
Anzeigeauflösung 0,1 Nm
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Messfunktionen Moment obrotowy
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Wskazanie cyfrowy
Maks. zakres momentu obrotowego 340 Nm
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655025 340
EAN / GTIN 4062406390082
Numer producenta 655025 340
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2 cale zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem naładowania baterii.
  • Grzechotka stała z dźwigienką przełączającą.
  • Wyświetlacz: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazówka holowana).
  • Tryby: Wyświetlanie momentu obrotowego; wyzwalanie momentu obrotowego.
  • Operacje dokręcania i procesy robocze można wygodnie zaprogramować za pomocą aplikacji HCT Windows.
  • Możliwe aplikacje bezprzewodowe: Aplikacja HCT dla systemu Windows i aplikacja mobilna HCT. Przyrząd kontrolny ma dwukierunkowe złącze. Przyrząd kontrolny może być również obsługiwany niezależnie (bez aplikacji).
  • Aplikacja: Aktywacja aplikacji HCT na Windows wymaga klucza sprzętowego Bluetooth® nr 498999 STICK (licencja) oraz oprogramowania dla Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Aplikacja mobilna HCT jest dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.
  • Wyjście danych: Informacje o Bluetooth®. Przez aplikacje jako plik .csv, lub bezpośrednio na kluczu dynamometrycznym przez port HID w celu łatwej i komfortowej dokumentacji cyfrowej.
  • Dopuszczenie radiowe: Klucze dynamometryczne z interfejsem Bluetooth® mają dopuszczenie radiowe ważne dla wszystkich państw UE, Szwajcarii, Norwegii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.
  • Ochrona hasłem: jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne).
  • Sygnały ostrzegawcze: odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). Można indywidualnie ustawić wstępny punkt ostrzegania. Haptyczne i akustyczne sygnały ostrzegawcze można wyłączyć w razie potrzeby.
  • Łatwe wprowadzanie wymiarów: W razie użycia przedłużek należy wprowadzić nową wartość (wymiar dodatkowy). Odpada konieczność pracochłonnego przeliczania za pomocą wzoru.
  • Klasa ochrony IP40
  • Jednokomponentowy uchwyt klucza dynamometrycznego zapewnia dobrą ergonomię i dobre przenoszenie siły.
  • Odporne na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
  • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
  • Ustawienia fabryczne: możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Godzina i data na kluczu są automatycznie aktualizowane bezpośrednio po połączeniu z aplikacją.
  • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym, licznikiem obciążeń i datą kalibracji.
  • Przypomnienie o kalibracji: po osiągnięciu danej wartości obciążenia.
  • Funkcja zliczania: Na ekranie wyświetla się opcjonalnie licznik obciążeń. Wartość tę można zresetować w dowolnym momencie.
  • Ostatni pomiar: Istnieje możliwość łatwego i szybkiego wywołania ostatniego pomiaru na ekranie głównym.
  • Funkcja premium: W razie potrzeby pomiar kąta obrotu można indywidualnie aktywować w ramach licencji dodatkowej w naszym sklepie GO DIGITAL STORE. Można znaleźć pod adresem https://hog.tools/holex-hct

Jednostka miary: Nm, lbfft, lbfin.

Zaleta:

Aby móc w pełni korzystać z zalet oprogramowania układowego do obsługi aplikacji i Bluetooth® kluczy dynamometrycznych HCT, należy je aktualizować! Oprogramowanie układowe aplikacji od wersji 1.1.10, oprogramowanie układowe Bluetooth® od wersji 1.3.6.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Zalety radiowej transmisji danych przy użyciu Bluetooth®:
  • Łatwa transmisja danych: Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
  • Swoboda ruchu: Brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
  • Niezależność od miejsca: Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
  • Bezpieczna transmisja danych: Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

W razie korzystania z przyrządu do pomiaru momentu obrotowego HCT w połączeniu z kluczem dynamometrycznym HCT:
  • Jednoczesna prezentacja wyników pomiarów klucza dynamometrycznego HCT i przyrządu kontrolnego do pomiaru momentu obrotowego HCT na wyświetlaczu przyrządu do pomiaru momentu obrotowego.
  • Wyświetlanie i automatyczna ocena wartości szczytowych osiągniętych przez klucz dynamometryczny HCT i przyrząd do pomiaru momentu obrotowego HCT.
  • Klucze dynamometryczne HCT zablokowane ze względu na przeciążenie można ponownie włączyć za pomocą przyrządu do pomiaru momentu obrotowego. (Po aktywacji zaleca się kalibrację kluczy dynamometrycznych HCT).

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Moment obrotowy: W prawo ± 2%, w lewo ± 3%.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

1 dostępny w handlu akumulator litowo-jonowy typ 18650 3,6V / 3400 mAh (ładowany bezpośrednio w narzędziu przez gniazdo USB-C). Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory dodatkowe zob. nr 081574 wielk. 3500. Ładowarka do 4 akumulatorów jest dostępna opcjonalnie pod nr. 081590 4ULTRA.
Klucz dynamometryczny można zintegrować z dowolnym systemem nadrzędnym (np. MES) za pomocą bramki nr 650022 GATEWAY przez otwarty protokół.
Artykuł można również podłączyć do komputera stacjonarnego lub laptopa za pomocą klucza HCT Smart Dongle nr 498998 STICK za pośrednictwem interfejsu HID (bez oprogramowania).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Produkt jest przeznaczony do użytku w środowiskach przemysłowych, a także do zastosowań prywatnych.
  • Urządzenie wolno stosować tylko zgodnie ze specyfikacjami określonymi w danych technicznych.
  • Obejmuje to w szczególności przestrzeganie dopuszczalnego zakresu pomiarowego oraz podanej dokładności pomiaru.
  • Urządzenia wolno używać wyłącznie wtedy, gdy znajduje się w nienagannym stanie technicznym i zapewnia bezpieczną eksploatację.
  • Stosować urządzenie w czystym i wolnym od kurzu otoczeniu, aby uniknąć błędów pomiarowych.
  • Do kontrolowanego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek.
  • Do pomiarów wewnętrznych.
  • Nadaje się do pracy prawo- i lewoskrętnej.
  • Stosować tylko w połączeniu z narzędziami nasadzanymi o odpowiednim kształcie i wykonaniu.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację kluczy dynamometrycznych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, uderzeń oraz zderzeń.
  • Obchodzić się z urządzeniem w ostrożny sposób (nie wywierać nadmiernego nacisku).
  • Nie używać urządzenia jako narzędzia mechanicznego (
  • np.
  • do podważania, uderzania lub regulacji).
  • Przestrzegać dopuszczalnych warunków otoczenia (nie wystawiać na działanie temperatury, nie stosować w atmosferach wybuchowych).
  • Nie dokonywać żadnych nieuprawnionych modyfikacji urządzenia.
  • Obudowę wolno otwierać wyłącznie w celu wymiany akumulatora, unosząc pokrywę schowka na akumulator.
  • Nie używać klucza dynamometrycznego jako narzędzia udarowego ani nie rzucać nim.
  • Nie używać urządzenia na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego klucza dynamometrycznego, nasadek do kluczy nasadowych, grzechotki przełączalnej oraz nasadek wkrętakowych.
  • Nie montować komponentów niezgodnych ze specyfikacjami.