• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche “SmartCheck USB”, Coppia max.: 400Nm

Codice art.: 654651 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 253,00 € /pz.
  • 1.292,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 400 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Campo di misura 40 Nm - 400 Nm
Larghezza visualizzatore 120 mm
Altezza visualizzatore 124 mm
Profondità visualizzatore 167 mm
Peso 5,69 kg
Quadro femmina 3/4 pollici
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 654651 400
EAN / GTIN 4018754324873
Codice del produttore 96521209
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di controllo della coppia variabile e flessibile grazie al display e al corpo base girevoli. Possibilità di montaggio orizzontale e verticale. Il display e la tastiera digitale sono dotati di protezione antispruzzo e l’alloggiamento è realizzato in plastica resistente agli urti. Interfaccia micro USB per l’esportazione di dati e per l’alimentazione di corrente. Con spazio di memoria per 250 valori di misura.
3 modalità di utilizzo: visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (First-Peak) e visualizzazione valore di picco (Peak-Hold).
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robusto. La protezione integrata contro i sovraccarichi, dotata di segnali ottici e acustici di avvertimento, garantisce una lunga durata.
  • Precise. Scostamento di visualizzazione di solo ±1% per dati di misura estremamente affidabili.
  • Subito pronto all’uso. Grazie al rilevatore integrato con un ampio campo di misura, potete cominciare subito con le vostre misurazioni.
  • Flessibile. SmartCheck può essere posizionato praticamente ovunque. I punti di fissaggio studiati nei minimi dettagli, la struttura compatta e il display ruotabile ne permettono infatti sia il montaggio in posizione orizzontale che verticale.
  • Personalizzato. Sono disponibili tre modalità di funzionamento (Trak, First Peak, Peak Hold) e tre unità di misura (N·m, ft·lb, in·lb). La coppia target e le tolleranze per la valutazione del valore di misura possono essere predefinite in base alle proprie esigenze.
  • Autonomo. Adatto all’impiego in postazioni di lavoro sprovviste di una presa propria. Oltre al classico funzionamento tramite alimentatore, è possibile anche il funzionamento a batteria.
  • Ruotabile. SmartCheck può essere regolato in modo ottimale in base al proprio angolo visivo. Oltre al display, anche il porta display e il corpo base sono infatti ruotabili di 180°.
  • Memorizza fino a 250 record di dati. Inclusi data e marca temporale.
  • Esportazione dati e alimentazione di corrente opzionale tramite interfaccia micro USB.
  • Software di documentazione scaricabile gratuitamente.

Vantaggi:

Strumento di controllo della coppia variabile e compatto. Funzionamento mediante alimentatore o a batteria.

Uso:

Regolazione e controllo di giraviti dinamometrici e chiavi dinamometriche con o senza scala.

Fornitura:

Inclusi alimentatore e software SmartCheck USB per l’inoltro dei valori e la creazione del certificato di collaudo. In stabile valigetta di plastica.

Nota:

È disponibile il modulo Bluetooth® adatto a questo prodotto (n. art. 52110222).