Dinamometrinių raktų sukimo momento kontrolės prietaisas „SmartCheck USB“ 400 Nm

Prekės Nr.: 654651 400

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 308,00 € /vnt.
  • 238,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±1
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 400 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±1 %
Sąsaja USB sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo ribos (diapazonas) 40 Nm - 400 Nm
Indikatoriaus plotis 120 mm
Indikatoriaus aukštis 124 mm
Indikatoriaus gylis 167 mm
Svoris 5,69 kg
Kvadrato laikiklis 3/4 in
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Sukimo momento tikrintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 654651 400
EAN / GTIN 4018754324873
Gamintojo numeris 96521209

Aprašymas

Modelis:

Universalus ir lankstus dinamometrinis tikrintuvas, nes ekraną ir korpusą galima sukti. Galima montuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Ekraną, ekrano laikiklį ir bazinį korpusą galima pasukti 180 °. Ekraną, ekrano laikiklį ir bazinį korpusą galima pasukti 180 °. Ekranas ir klaviatūra su plėvele apsaugoti nuo drėgmės, korpusas – iš smūgiams atsparaus plastiko. Micro-USB sąsaja duomenų eksportui ir maitinimo šaltiniui. Su atmintine 250 išmatuotų verčių.
3 taikymo režimai: nuolatinis ekranas (Track), užlenkimo taško aptikimas (First-Peak), maksimalios vertės rodmuo (Peak-Hold).
Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.
  • Tvirta. Integruota optinė ir akustinė apsauga nuo perkrovimo užtikrina ilgaamžiškumą.
  • Tikslu. Tik ± 1% ekrano nuokrypis garantuoja labai patikimus matavimo duomenis.
  • Paruošta naudojimui. Didelio matavimo diapazono integruoto keitiklio dėka galite pradėti nedelsdami.
  • Lankstu. SmartCheck galima laikyti įvairiose vietose. Nepriklausomai nuo to, ar tvirtinimas horizontalus, ar vertikalus – viskas įmanoma dėl gerai apgalvotų tvirtinimo taškų, kompaktiško dizaino ir pasukamo ekrano.
  • Individualiai. Galimi trys darbo režimai (Trak, First Peak, Peak Hold) ir trys matavimo vienetai (Nm, ft lb, lb). Tikslinį sukimo momentą ir leistinus nuokrypius pagal išmatuotą vertę galima nurodyti atskirai.
  • Nepriklausoma. Naudoti darbo vietose be atskiro elektros lizdo. Be standartinio veikimo per maitinimo bloką, galima naudoti ir baterijas.
  • Sukiojamas. SmartCheck galima optimaliai pritaikyti pagal individualų žiūrėjimo kampą. 180° galima pasukti net tik ekraną, bet ir ekrano laikiklį bei pagrindą.
  • Išsaugo iki 250 duomenų rinkinių. Įtraukta datos ir laiko žyma.
  • Duomenų eksportavimas ir pasirinktinai maitinimas per mikro USB sąsają.
  • Dokumentavimo programinę įrangą galima atsisiųsti nemokamai.

Privalumai:

Kompaktiškas ir universalus dinamometrinis tikrintuvas. Maitinimas per tinklo bloką arba su baterija.

Paskirtis:

Nustatyti ir patikrinti dinamometrinius atsuktuvus ir raktus su arba be skalės.

Tiekiama:

Įskaitant maitinimo bloką ir SmartCheck USB programinę įrangą, skirtą vertėms perkelti ir patikros sertifikatams generuoti. Tvirtame plastikiniame lagamine.

Pastaba:

Tinkamą Bluetooth modulį galima įsigyti el. parduotuvėje (Nr. 52110222).