Circlip pliers for inner rings size J 21 for 19-60 mm tip diameter 1.8 mm length 170 mm

Nr art.: 65446121
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
Kolor Zielony
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Kształt końcówki kształt okrągły
Średnica końcówki 1,8 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Platformy, DIN 5256 kształt D
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5256 Do wewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 19 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 60 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Materiał stal
Powierzchnia wersja polerowana
Metoda produkcji Kute matrycowo
Norma DIN 5256
Długość całkowita 170 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 65446121
EAN / GTIN 4018754333844
Numer producenta 65446121
Numer L L60010 7843
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Slim pliers body to facilitate work in tight installation spaces.
  • Angled jaws for easier work on components that are not directly accessible.
  • Precision tips for optimum grip in the mounting holes of the retaining rings.
  • Non-slip handles thanks to plastic coating with roughened surface.
  • Top of handle labelled with ring type and diameter, inside of handle labelled with EAN code.
Features:
  • Version with 90° angled jaws
  • Suitable for gripping, inserting and removing inner rings in bores
  • with cylindrical precision tips
  • drop forged
  • Polished head
  • Handles with plastic coating
  • DIN 5256 D