Clește circular pentru inele interioare dimensiune J 21 pentru 19-60 mm diametru vârf 1,8 mm lungime 170 mm

Cod articol.: 65446121
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea verde
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 90 grad
Formă vârf rotund
Diametru vârf 1,8 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Formă, DIN 5256 Forma D
Utilizarea inelului de fixare, DIN 5256 Pentru inele de siguranţă interioare
Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă interioare 19 mm
Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă interioare 60 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Material Oţel
Suprafaţă polizat
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Standard DIN 5256
Lungimea totală L 170 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 65446121
EAN / GTIN 4018754333844
Număr producător 65446121
L-Număr L60010 7843
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Corp de clește subțire pentru a facilita lucrul în spații de instalare înguste.
  • Fălci înclinate pentru a lucra mai ușor la componentele care nu sunt accesibile direct.
  • Vârfuri de precizie pentru prindere optimă în orificiile de montare ale inelelor de fixare.
  • Mânere antiderapante datorită stratului de plastic cu suprafață aspră.
  • Partea superioară a mânerului etichetată cu tipul și diametrul inelului, partea interioară a mânerului etichetată cu codul EAN.
Caracteristici:
  • Versiune cu fălci înclinate la 90°
  • Potrivit pentru prinderea, inserarea și îndepărtarea inelelor interioare în găuri
  • cu vârfuri cilindrice de precizie
  • forjat în matriţă
  • Cap lustruit
  • Mânere cu acoperire din plastic
  • DIN 5256 D