Alicates para anillos interiores tamaño J 21 para 19-60 mm diámetro de la punta 1,8 mm longitud 170 mm

Número de artículo: 65446121
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color verde
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 90 grados
Forma punta forma redonda
Diámetro punta 1,8 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Forma, DIN 5256 Forma D
Uso para anillo de seguridad, DIN 5256 Para anillos de seguridad interiores
Para diámetro mín., Para anillos de seguridad interiores 19 mm
Para diámetro máx., Para anillos de seguridad interiores 60 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Material Acero
Superficie ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa
Norma DIN 5256
Longitud total 170 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 65446121
EAN / GTIN 4018754333844
Número del fabricante 65446121
Número L L60010 7843
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Cuerpo de alicate delgado para facilitar el trabajo en espacios de instalación reducidos.
  • Mordazas acodadas para facilitar el trabajo en componentes que no son directamente accesibles.
  • Puntas de precisión para un agarre óptimo en los orificios de montaje de los anillos de retención.
  • Asas antideslizantes gracias al revestimiento de plástico con superficie rugosa.
  • En la parte superior del asa se indica el tipo y el diámetro del anillo; en el interior del asa se indica el código EAN.
Características:
  • Versión con mordazas en ángulo de 90
  • Adecuado para sujetar, insertar y extraer anillos interiores en orificios
  • con puntas cilíndricas de precisión
  • forjado en estampa
  • Cabeza pulida
  • Asas con revestimiento de plástico
  • DIN 5256 D