Pince à circlips pour bagues intérieures Gr.J 21 p.19-60 mm pointe D.1,8mm L.170mm

Réf.: 65446121
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
Couleur vert
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 90 degré
Forme pointe forme ronde
Diamètre pointe 1,8 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Type, DIN 5256 type D
Utilisation circlips, DIN 5256 pour circlips intérieurs
Pour diamètre min., pour circlips intérieurs 19 mm
Pour diamètre max., pour circlips intérieurs 60 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Matériau Acier
Surface avec polissage
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN 5256
Longueur totale L 170 mm

Identification et classification

Référence article 65446121
EAN / GTIN 4018754333844
Réf. fabricant 65446121
Article hors catalogue L60010 7843
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Corps de pince mince pour faciliter les travaux dans des espaces de construction réduits.
  • Mâchoires coudées pour faciliter le travail sur les éléments qui ne sont pas directement accessibles.
  • Pointes de précision pour pouvoir s’engager de manière optimale dans les trous de montage des circlips.
  • Poignées antidérapantes grâce à un revêtement plastique à surface rugueuse.
  • Le dessus de la poignée est marqué avec le type et le diamètre de l’anneau, l’intérieur de la poignée est marqué avec le code EAN.
Caractéristiques:
  • version avec mâchoires coudées à 90
  • convient pour saisir, insérer et retirer des bagues intérieures dans des alésages
  • avec pointes cylindriques de précision
  • forgé par estampage
  • Tête polie
  • Poignées avec revêtement plastique
  • DIN 5256 D