• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky velikost J 21 pro 19-60 mm průměr hrotu 1,8 mm délka 170 mm

Artiklové číslo: 65446121
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
Katalogové číslo 65446121
EAN / GTIN 4018754333844
Číslo výrobce 65446121
L-číslo L60010 7843
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Štíhlé tělo kleští usnadňuje práci v těsných montážních prostorech.
  • Šikmé čelisti pro snazší práci na součástech, které nejsou přímo přístupné.
  • Přesné hroty pro optimální uchycení v montážních otvorech pojistných kroužků.
  • Protiskluzové rukojeti díky plastovému potahu se zdrsněným povrchem.
  • Na horní straně rukojeti je uveden typ a průměr kroužku, na vnitřní straně rukojeti je uveden EAN kód.
Vlastnosti::
  • Verze s úhlovými čelistmi 90°
  • Vhodné pro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků v otvorech.
  • s přesnými válcovými hroty
  • Zápustkově kované
  • Hlava leštěná
  • Rukojeti s plastovým povrchem
  • DIN 5256 D