{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | grün | |
| Stellung Backen/Maul | abgewinkelt | |
| Winkel, abgewinkelt | 90 Grad | |
| Form Spitze | rund | |
| Durchmesser Spitze | 1,8 mm | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Form, DIN 5256 | Form D | |
| Verwendung Sicherungsring, DIN 5256 | für Innensicherungsringe | |
| für Durchmesser min., für Innensicherungsringe | 19 mm | |
| für Durchmesser max., für Innensicherungsringe | 60 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Sicherungsringzange | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | poliert | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Norm | DIN 5256 | |
| Länge gesamt | 170 mm |
| Artikelnummer | 65446121 | |
| EAN / GTIN | 4018754333844 | |
| Herstellernummer | 65446121 | |
| L-Nummer | L60010 7843 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |