Aparato de comprobación electrónico para llaves dinamométricas ”ProTest”, Par máximo: 400Nm

Número de artículo: 654460 400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 160,88 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro
Par de giro mín. 8 Nm
Par máx. 400 Nm
Precisión de medición par de giro 0,5 %
Interfaz RS232C
Peso 6,4 kg
Dirección de apriete a derecha
Calibrable sí
Norma DIN EN ISO 6789
Tamaño, cuadrado 1/2; 3/4; 3/8
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Índice de par de giro 1
Pantalla de visualización sí
Pantalla de visualización de longitud 104 mm
Anchura pantalla de visualización 185 mm
Altura pantalla de visualización 128 mm
Manejo manual
Asiento cuadrado
Adaptador cuadrado 3/8
Longitud total 185 mm
Anchura total 106 mm
Altura total 100 mm
Certificado de prueba sí
Con pantalla sí
Tipo de pantalla LCD
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 654460 400
EAN / GTIN 5060922231307
Número del fabricante 43219

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa robusta de fundición de aluminio.
  • Indicador LCD amplio.
  • Manejo sencillo: selección directa del procedimiento de comprobación, etc. a través de un teclado con pictogramas.
  • Especificación por parte del usuario del par deseado con tolerancias superiores e inferiores; señalización acústica u óptica (3 LED) al alcanzar o sobrepasar el par indicado.
  • 3 modos de aplicación: rotativo, reconocimiento del punto de pandeo e indicación de valores máximos.

Ventaja:

  • Comprobación según DIN EN ISO 6789; el usuario debe especificar previamente el valor deseado y el aparato de comprobación se encarga del resto.
  • Visualización en 11 idiomas.
  • Posibilidad de comprobación en posición horizontal y vertical.
  • La pantalla y el sensor de valor de medición se pueden separar.

Aplicación:

Para el ajuste y la calibración de herramientas dinamométricas de paso a derecha.

Volumen de suministro:

Sensor de valor de medición, pantalla de visualización, fuente de alimentación, cable de conexión RS232C para PC o impresora, 2 tornillos de fijación y adaptador cuadrado en maleta robusta, incluye certificado de calibración UKAS a derecha.

Nota:

Soporte mural en n.º 654462.