Szczypce do pierścieni zabezpieczających do pierścieni wewnętrznych, rozmiar J 11, do średnic 12–25 mm, średnica końcówek 1,3 mm, długość 128 mm

Nr art.: 65444111
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt szczęk kształt okrągły
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Kształt końcówki kształt okrągły
Średnica końcówki 1,3 mm
Platformy, DIN 5256 kształt D
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5256 Do wewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 12 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 25 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute matrycowo
Norma DIN 5256
Długość całkowita L 128 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 65444111
EAN / GTIN 4018754333639
Numer producenta 65444111
Numer L L60010 8234
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Smukły korpus szczypiec ułatwiający pracę w ciasnych przestrzeniach.
  • Wygięte szczęki ułatwiające pracę przy elementach konstrukcyjnych, do których nie ma bezpośredniego dostępu.
  • Precyzyjne końcówki cylindryczne, zapewniające optymalne dopasowanie do otworów montażowych pierścieni zabezpieczających.
  • Z karbowanymi uchwytami zapewniającymi wygodę w dotyku.
Właściwości:
  • Wersja z szczękami wygiętymi pod kątem 90°
  • przeznaczone do chwytania, wkładania i wyjmowania pierścieni wewnętrznych z otworów
  • z precyzyjnymi końcówkami cylindrycznymi
  • Kute matrycowo.
  • Głowica i uchwyty chromowane, uchwyty dodatkowo w kratkę
  • DIN 5256 D