Pince à circlips pour bagues intérieures Gr.J 11 p.12-25 mm pointe D.1,3mm L.128mm

Réf.: 65444111
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
Forme mors/mâchoire forme ronde
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 90 degré
Forme pointe forme ronde
Diamètre pointe 1,3 mm
Type, DIN 5256 type D
Utilisation circlips, DIN 5256 pour circlips intérieurs
Pour diamètre min., pour circlips intérieurs 12 mm
Pour diamètre max., pour circlips intérieurs 25 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Caractéristiques pointes interchangeables
Matériau Acier
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN 5256
Longueur totale L 128 mm

Identification et classification

Référence article 65444111
EAN / GTIN 4018754333639
Réf. fabricant 65444111
Article hors catalogue L60010 8234
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Corps de pince mince pour faciliter les travaux dans des espaces de construction réduits.
  • Mâchoires coudées pour faciliter le travail sur les éléments qui ne sont pas directement accessibles.
  • Pointes cylindriques de précision pour pouvoir s’engager de manière optimale dans les trous de montage des circlips.
  • Avec des poignées à carreaux pour un toucher agréable.
Caractéristiques:
  • version avec mâchoires coudées à 90
  • convient pour saisir, insérer et retirer des bagues intérieures dans des alésages
  • avec pointes cylindriques de précision
  • forgé par estampage
  • tête et poignées chromées, poignées quadrillées supplémentaires
  • DIN 5256 D