• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange f.Innenringe Gr.J 11 f.12-25 mm Spitzen-D.1,3mm L.128mm

Artikel-Nr.: 65444111
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Form Backen/ Maul rund
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Winkel, abgewinkelt 90 Grad
Form Spitze rund
Durchmesser Spitze 1,3 mm
Form, DIN 5256 Form D
Verwendung Sicherungsring, DIN 5256 für Innensicherungsringe
für Durchmesser min., für Innensicherungsringe 12 mm
für Durchmesser max., für Innensicherungsringe 25 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Sicherungsringzange
Eigenschaften Spitzen auswechselbar
Material Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Norm DIN 5256
Länge gesamt L 128 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 65444111
EAN / GTIN 4018754333639
Herstellernummer 65444111
L-Nummer L60010 8234
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.
  • Gewinkelte Backen für erleichtertes Arbeiten an nicht direkt zugänglichen Bauteilen.
  • Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Montagebohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.
  • Mit karierten Griffen für eine angenehme Haptik.
Eigenschaften:
  • Ausführung mit um 90° abgewinkelten Backen
  • geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
  • mit zylindrischen Präzisionsspitzen
  • im Gesenk geschmiedet
  • Kopf und Griffe verchromt, Griffe zusätzlich kariert
  • DIN 5256 D