{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma fălcilor/gura | rotund | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 90 grad | |
| Formă vârf | rotund | |
| Diametru vârf | 1,3 mm | |
| Formă, DIN 5256 | Forma D | |
| Utilizarea inelului de fixare, DIN 5256 | Pentru inele de siguranţă interioare | |
| Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă interioare | 12 mm | |
| Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă interioare | 25 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Caracteristici | Vârfuri înlocuibile | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN 5256 | |
| Lungimea totală L | 128 mm |
| Cod articol | 65444111 | |
| EAN / GTIN | 4018754333639 | |
| Număr producător | 65444111 | |
| L-Număr | L60010 8234 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |