{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 90 stopni | |
| Kształt końcówki | kształt okrągły | |
| Średnica końcówki | 3,2 mm | |
| Platformy, DIN 5256 | kształt D | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5256 | Do wewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 85 mm | |
| Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 140 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo; powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute matrycowo | |
| Norma | DIN 5256 | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Masa całkowita | 416 g |
| Numer artykułu | 65444041 | |
| EAN / GTIN | 4018754037681 | |
| Numer producenta | 65444041 | |
| Numer L | L60010 3438 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |