Klešče za obročne sponke za notranje obroče velikost J 41 d.300 mm konica d.3,2 mm glava mat krom ročaji kromirani kromirani

Št. art.: 65444041
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65444041
EAN/GTIN 4018754037681
Številka proizvajalca 65444041
L-število L60010 3438

Opis

Opis:

  • DIN 5256 D_
  • 90° poševne čeljusti
  • Težka oblika
  • kovane v utopu
  • Natančni nasveti

Lastnosti:

  • Premer konice [mm]: 3,2 mm
  • za zadrževalne obroče: 85-140
  • Ročaji: kromirana, ličkana
  • Glava: mat kromiran
  • Gr.: J 41
  • Dolžina [mm): 300 mm
  • Teža: 416 g
  • Širina mm (b): 57 mm