Clește circular pentru inele interioare dimensiune J 41 pentru 85-140 diametru vârf 3,2 mm lungime 300 mm

Cod articol.: 65444041
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 90 grad
Formă vârf rotund
Diametru vârf 3,2 mm
Formă, DIN 5256 Forma D
Utilizarea inelului de fixare, DIN 5256 Pentru inele de siguranţă interioare
Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă interioare 85 mm
Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă interioare 140 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Suprafaţă cromat; mat cromat
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Standard DIN 5256
Lungimea totală 300 mm
Greutate totală 416 g

Identificare și clasificare

Cod articol 65444041
EAN / GTIN 4018754037681
Număr producător 65444041
L-Număr L60010 3438
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • DIN 5256 D
  • Fălci cu unghi de 90°
  • Mucegai greu
  • forjat în matriţă
  • Sfaturi de precizie

Caracteristică:

  • Diametrul vârfului [mm]: 3,2 mm
  • pentru inele de reținere: 85-140
  • Mânere: cromat, carouri
  • Cap: cromat mat
  • Ref.: J 41
  • Lungime mm (L): 300 mm
  • Greutate: 416g
  • Lățime mm (b): 57 mm