Wire brush

Nr art.: 6531870
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wire brush

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6531870
EAN / GTIN 4010886653180
Numer producenta 6531870
Numer L L60160 51
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

With untreated wooden handle, angled pattern, smooth, cast steel wire bristles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bristle length: 25
  • Design: 6-row
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 290 mm
  • VDE certified: no