Drátěný kartáč, 6-řadý

Č. pol.: 6531870
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drôtená kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6531870
EAN/GTIN 4010886653180
Číslo výrobcu 6531870
Číslo L L60160 51

Popis

Popis:

S rukojetí z přírodního dřeva, zakřiveným tvarem a hladkými štětinami z litého ocelového drátu.

Charakteristika:

  • Konstrukce: 6 řad
  • Délka štětin: 25
  • Celková délka [mm]: 290 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez