• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drahtbürste, 6-reihig

Artikel-Nr.: 6531870
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Drahtbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6531870
EAN / GTIN 4010886653180
Herstellernummer 6531870
L-Nummer L60160 51
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit Griff aus Naturholz, gebogene Form und glatten Gussstahl-Drahtborsten

Merkmal:

  • Ausführung: 6-reihig
  • Borstenlänge: 25
  • Gesamtlänge [mm]: 290 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein