File brush

Nr art.: 6531790
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Długość całkowita L 145 mm
Szerokość korpusu 26 mm
Materiał korpusu drewno
Liczba rzędów pokrycia 4
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 10 mm
Wysokość części roboczej H1 15 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka do pilników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6531790
EAN / GTIN 4010886653173
Numer producenta 6531790
Numer L L60160 3136
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Bristle field 110 x 40 mm
  • bristle field 110 x 40 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bristle field size [mm]: 110 x 40
  • Bristle length: 10
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 15 mm
  • Total length [mm]: 145 mm
  • Total width [mm]: 26 mm
  • VDE certified: no