{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Celková délka L | 145 mm | |
| Šířka základní těleso | 26 mm | |
| Materiál základní těleso | dřevo | |
| Počet řad obložení | 4 | |
| Materiál lemování | ocel | |
| Provedení materiálu ucpávky | hladké | |
| Široký lem L3 | 10 mm | |
| Výška lemu H1 | 15 mm | |
| Druh použití | Poháněno ručně | |
| Typické použití | Čištění | |
| Druh produktu | Kartáč na pilníky |
| Katalogové číslo | 6531790 | |
| EAN / GTIN | 4010886653173 | |
| Číslo výrobce | 6531790 | |
| L-číslo | L60160 3136 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |