Perie de Pilă L 250 mm Lungimea periilor 10 mm

Cod articol: 6531790
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perii de pilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6531790
EAN / GTIN 4010886653173
Număr producător 6531790
L-Număr L60160 3136

Descriere

Descriere:

Cu accesoriu cardat și mâner din lemn
Câmp de perii 110 x 40 mm

Caracteristică:

  • Dimensiunea câmpului de perii [mm]: 110 x 40
  • Lungimea periilor: 10
  • Lățimea totală [mm]: 26 mm
  • Înălțime totală [mm]: 15 mm
  • Lungime totală [mm]: 145 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu