Wire brush

Nr art.: 6531600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Długość całkowita L 290 mm
Materiał korpusu drewno
Liczba rzędów pokrycia 3
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 23 mm
Rodzaj produktu Szczotka druciana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6531600
EAN / GTIN 4010886653166
Numer producenta 6531600
Numer L L60160 367
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

With untreated wooden handle, angled pattern, smooth, cast steel wire bristles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bristle length: 23
  • Design: 3-row
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 290 mm
  • VDE certified: no