Cepillo de alambre

Número de artículo: 6531600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Longitud total L 290 mm
Material cuerpo de base madera
Número de filas de guarnición 3
Material filamentos acero
Versión del material dotación forma lisa
Borde ancho L3 23 mm
Tipo de producto Cepillo metálico

Identificación y clasificación

Número de artículo 6531600
EAN / GTIN 4010886653166
Número del fabricante 6531600
Número L L60160 367
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con mango de madera natural, forma curvada y cerdas de alambre de acero liso.

Característica:

  • Diseño: 3 hileras
  • Longitud de las cerdas: 23
  • Longitud total [mm]: 290 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no