• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drahtbürste, 3-reihig

Artikel-Nr.: 6531600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Länge gesamt L 290 mm
Material Grundkörper Holz
Anzahl Besatzreihen 3
Material Besatz Stahl
Ausführung Besatzmaterial glatt
Breite Besatz L3 23 mm
Produktart Drahtbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6531600
EAN / GTIN 4010886653166
Herstellernummer 6531600
L-Nummer L60160 367
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit Griff aus Naturholz, gebogene Form und glatten Gussstahl-Drahtborsten

Merkmal:

  • Ausführung: 3-reihig
  • Borstenlänge: 23
  • Gesamtlänge [mm]: 290 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein