Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/4 cala, rozwartość klucza: 46mm

Nr art.: 652010 46
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
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 62 mm
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Norma DIN 3129
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 46 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 66,3 mm
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 652010 46
EAN / GTIN 14991644410344
Numer producenta 16400M 46MM
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia manganowo-fosforanowa.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.