6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/4-colski 46 mm

Št. art.: 652010 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 46 mm
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
⌀ na izhodni strani 66,3 mm
Dolžina 62 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 652010 46
EAN/GTIN 14991644410344
Številka proizvajalca 16400M 46MM

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, površina mangan-fosfatirana.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico