Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/4 palce, Rozměr klíče: 46mm

Artiklové číslo: 652010 46
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
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 62 mm
Materiál chrom-molybdenová ocel
Norma DIN 3129
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 46 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 66,3 mm
Povrch Mangan fosfátováno
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 652010 46
EAN / GTIN 14991644410344
Číslo výrobce 16400M 46MM
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch fosfátovaný hořčíkem.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.