Kołek łączący do nasadek 1/2 cala, ⌀×długość: 3X25mm

Nr art.: 651900 3X25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
936 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica d1 3 mm
Długość całkowita L 25 mm
Rodzaj produktu Kołek łączący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 651900 3X25
EAN / GTIN 4045197236791
Numer producenta A42/1402A
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Pasuje do:

Nasadki (rozwartość klucza): 15−27 mm; nr 651410; 651600; 651610 wszystkie rozmiary