Liitinsokka hylsyille, 1/2 tuumaa 3X25 mm

Tuote nro.: 651900 3X25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
982 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

3 mm
Pituus 25 mm
Tuotetyyppi Lukkonasta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 651900 3X25
EAN / GTIN 4045197236791
Valmistajan numero 1402A

Kuvaus

Sopii:

Holkeille (avainkoko): 15−27 mm; nro 651410; 651600; 651610 kaikki koot