• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollice, ⌀×Lunghezza: 3X25mm

Codice art.: 651900 3X25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
696 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀×Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

3 mm
Lunghezza 25 mm
Tipo di prodotto Spina di bloccaggio di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 651900 3X25
EAN / GTIN 4045197236791
Codice del produttore 1402A
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Per:

Bussole (apertura chiave): 15 − 27 mm; n. art. 651410; 651600; 651610 tutte le dimensioni