Nasadka wkrętakowa 6-kątna IMPACT, 1/2 cala, Sześciokąt: 6mm

Nr art.: 651301 6
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
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Nasadka wkrętakowa
Człon
Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L
52 mm
Materiał
stal chromowo-molibdenowa
Norma
DIN 3121
Oznaczenie producenta
IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll
Do zastosowania maszynowego
tak
Beziskrowy
nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/2 cala
Średnica zewnętrzna D
25 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym
6 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym
6
Powierzchnia
wersja czerniona
Zestaw
nie
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 651301 6
EAN / GTIN 4991644362158
Numer producenta 14134M-58 6MM
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.
Trzpień ze specjalnej stali wysokostopowej.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona

Wskazówka:

Uchwyt grotów Impact do pojedynczych bitów 7/16 cala, wraz z uchwytem do grotów. Ostrza zamienne zob. nr 651321.