Zástrčná hlavice IMPACT, 6hranná, 1/2 palce, 6hran: 6mm

Artiklové číslo: 651301 6
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
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 52 mm
Materiál chrom-molybdenová ocel
Norma DIN 3121
Označení výrobce IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll
Vhodné k použití ve strojích ano
Bezjiskrový ne
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Průměr vnější D 25 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6
Povrch černěné
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 651301 6
EAN / GTIN 4991644362158
Číslo výrobce 14134M-58 6MM
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.
Kolík z vysoce legované speciální oceli.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Poznámka:

Držák čepele Impact pro jednotlivé 7/16palcové bity, komplet s držákem čepele. Náhradní čepele najdete pod č. 651321.