Bit IMPACT pentru şurubelniţe, hexagonal, 1/2 inch, Hexagon: 6mm

Cod articol.: 651301 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 52 mm
Material oţel crom-molibden
Standard DIN 3121
Denumirea producătorului IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll
Recomandat pentru utilizare mașini da
Fără scântei nu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Diametru exterior D 25 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 6 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 6
Suprafaţă brunat
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 651301 6
EAN / GTIN 4991644362158
Număr producător 14134M-58 6MM
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.
Bit din oţel special înalt aliat.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Notă:

Suport pentru lame de impact pentru biţi individuali de 7/16, complet cu lamă. Lame de schimb găsiţi la Cod 651321.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript