Nasadka wkrętakowa 6-kątna IMPACT, 1/2 cala, Sześciokąt: 5mm

Nr art.: 651301 5
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
134 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 25 mm
długość 52 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 651301 5
EAN / GTIN 4991644362141
Numer producenta 14134M-58 5MM
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.
Trzpień ze specjalnej stali wysokostopowej.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona

Wskazówka:

Uchwyt grotów Impact do pojedynczych bitów 7/16 cala, wraz z uchwytem do grotów. Ostrza zamienne zob. nr 651321.