{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | atsuktuvo galvutė | |
| Perdava | vidiniams šešiabriauniams varžtams | |
| Bendras ilgis L | 52 mm | |
| Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
| Standartas | DIN 3121 | |
| Gamintojo pavadinimas | IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll | |
| Tinka darbui staklėmis | taip | |
| Nekibirkščiuoja | ne | |
| Dydis Pavara, vidinis kvadratas | 1/2 colio | |
| Išorinis skersmuo D | 25 mm | |
| Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 5 mm | |
| Išėjimo pavaros dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 5 | |
| Paviršius | juodint. | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | vidinis kvadratas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 651301 5 | |
| EAN / GTIN | 4991644362141 | |
| Gamintojo numeris | 14134M-58 5MM | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |