IMPACT-skruebit, 6-kantet, 1/2 tomme, sekskant: 5mm

Art.-nr.: 651301 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll
Egnet til maskinbrug ja
Gnistfri nej
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Udvendig diameter 25 mm
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 5 mm
Størrelse, udgang, til skruer med indvendig sekskant 5
Produkttype skruetrækkerindsats
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade bruneret
Standard DIN 3121
Samlet længde 52 mm
Set nej
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 651301 5
EAN/GTIN 4991644362141
Producentnummer 14134M-58 5MM
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.
Stabil i højlegeret specialstål.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Impact klingeholder til 7/16 tomme enkeltbits, komplet med klingeholder. Reserveklinger finder du under nr. 651321.