Imadło równoległe 150 x 200 mm

Nr art.: 6501290
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie
Szerokość szczęk A 150 mm
Głębokość mocowania h2 200 mm
Szczęki wymienne nie
Szczęka wahliwa nie
Możliwość obrotu nie
Wersja mechanicznie
Materiał stal
Powierzchnia hartowane; lakierowany
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6501290
EAN / GTIN 4010886650127
Numer producenta 6501290
Numer L L60160 2177
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Solidna, kuta konstrukcja
Szczypce mocujące i płyta kowadła hartowane indukcyjnie
Szczypce hartowane indukcyjnie
Chroniony trzpień imadła
Regulowana prowadnica
Lakierowany na niebiesko

Cecha szcz.:

  • Szerokość szczęki [mm]: 150 mm
  • Kolor: Lakierowany na niebiesko
  • Głębokość robocza b [mm]: 200 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie